Ametek Lamb 116271-00 | Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 1 Aşamalı, 1 Hız, 240vac | 4m957 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMETEK LAMB 116271-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 1 Kademeli, 1 Hız, 240VAC | AD8TKP 4M957

AMETEK LAMB 116271-00 Vakum Motoru, Çevre Birimi, 5.7 İnç Gövde Çapı, 1 Aşama, 1 Hız, 240VAC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8TKP Model: 116271-00Çapraz Referans: 4M957

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€137.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Ortalama yaşam500 saat.
Yataktop
Blower Aşamaları1
Vücut Çapı5.7 "
CFM @ 2-Giriş. Orifis99
Deşarjperiferik
GörevAralıklı
ÇevirmeDamlatmaz Açık
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Maks. Alan sayısı Hava Watt201
Maks. Alan sayısı Amper3.3
Motor TasarımıEvrensel AC / DC
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTemmuz
Motor Termal KorumasıHayır
MontajTüm Pozisyonlar
montaj konsollartermoset
Hız Sayısı1
Toplam yükseklik5.125 "
Faz1
Ürün Veri Sayfasıametek-kuzu-116271-00.pdf
Yedek FırçalarMfr. 833378-50
Termal korumaHayır
Vakum (H2O Mühürlü)50.8
Gerilim240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8414596095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Motor / Fan Tipi (Baypas)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMaks. Alan sayısı AmperBlower AşamalarıÇevirmeCFM @ 2-Giriş. OrifisÜcret
AMETEK LAMB 115330 Vakum Motoru, Çevresel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Damlatmaz Açık102.7€328.86
AMETEK LAMB 114787 Vakum Motoru, Çevresel, 7.5 İnç Gövde Çapı, 3 Kademeli, 1 Hız, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Damlatmaz Açık126€682.61
AMETEK LAMB 115962 Vakum Motoru, Çevresel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Damlatmaz Açık116.4€425.85
AMETEK LAMB 116155-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama 1 Hız, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Damlatmaz Açık66.4€312.28
AMETEK LAMB 116156-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Damlatmaz Açık70.7€279.08
AMETEK LAMB 115757-P Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Damlatmaz Açık96€159.89
AMETEK LAMB 116757-13 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Damlatmaz Açık97€141.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMETEK LAMB 116271-00 Vakum Motoru, Çevre Birimi, 5.7 İnç Gövde Çapı, 1 Aşama, 1 Hız, 240VAC
€137.22 / Adet