Ametek Lamb 116354-00 | Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 240vac | 4m951 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMETEK LAMB 116354-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 240VAC | AD8TKJ 4M951

AMETEK LAMB 116354-00 Vakum Motoru, Çevre Birimi, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama, 1 Hız, 240VAC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8TKJ Model: 116354-00Çapraz Referans: 4M951
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
€204.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Motoru
(F) NPT Çıkışı3 / 4 "
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Amper14.2/14.4/7.1
Ortalama yaşam500 saat.
Yataktop
Blower Aşamaları2
Vücut Çapı5.7 "
CFM @ 2-Giriş. Orifis107
Kompresör TipiTank Üstü
ControlBasınç Şalteri
Silindir MalzemesiDökme demir
dBA @ 3 Ayak83
Deşarjperiferik
GörevAralıklı
ÇevirmeDamlatmaz Açık
BitişElektrostatik toz boyalı
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç14.6
HP5
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Yağlama TipiSıçrama Yağlı
Maks. Alan sayısı Hava Watt389
Maks. Alan sayısı Amper5.7
Maks. Basınç175 psi
Motor TipiDamlatmaz Açık
MontajTüm Pozisyonlar
montaj konsollartermoset
Hız Sayısı1
Aşama Sayısı2
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı175
Basınç Anahtarı Ayarı Açık135
Toplam yükseklik7"
Uzunluk31 "
toplam Genişlik20 "
Faz1
Ürün Veri Sayfasıametek-kuzu-116354-00.pdf
Pompa Yağı Kapasitesi38.4 oz.
Pompa Devri980
Yedek FırçalarMfr. 833378-50
Tank boyutu60 gal.
Tank TipiDikey
Termal korumaHayır
Vakum (H2O Mühürlü)97.8
Gerilim240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8414596095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Motor / Fan Tipi (Baypas)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMaks. Alan sayısı AmperBlower AşamalarıÇevirmeCFM @ 2-Giriş. OrifisÜcret
AMETEK LAMB 115330 Vakum Motoru, Çevresel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Damlatmaz Açık102.7€309.83
AMETEK LAMB 114787 Vakum Motoru, Çevresel, 7.5 İnç Gövde Çapı, 3 Kademeli, 1 Hız, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Damlatmaz Açık126€677.74
AMETEK LAMB 115962 Vakum Motoru, Çevresel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Damlatmaz Açık116.4€384.17
AMETEK LAMB 116155-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama 1 Hız, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Damlatmaz Açık66.4€281.10
AMETEK LAMB 116156-00 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Damlatmaz Açık70.7€270.60
AMETEK LAMB 115757-P Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Damlatmaz Açık96€158.43
AMETEK LAMB 116757-13 Vakum Motoru, Çevresel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Damlatmaz Açık97€136.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMETEK LAMB 116354-00 Vakum Motoru, Çevre Birimi, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama, 1 Hız, 240VAC
€204.88 / Adet