Ametek Lamb 116846-00 | Vakum Motoru, Doğrudan Akış, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 24vdc | 4m899 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMETEK LAMB 116846-00 Vakum Motoru, Doğrudan akış, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 24VDC | AD8THY 4M899

AMETEK LAMB 116846-00 Vakum Motoru, Akış, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama, 1 Hız, 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8THY Model: 116846-00Çapraz Referans: 4M899
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
€284.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Ortalama yaşam500 saat.
Yataktop
Blower Aşamaları2
Vücut Çapı5.7 "
CFM @ 2-Giriş. Orifis65.4
DeşarjGeçişli Akış
GörevAralıklı
Verimlilik GrubuStandart
ÇevirmeAçılış
Yalıtım sınıfıA
Maks. Alan sayısı Hava Watt90
Maks. Alan sayısı Amper15.7
Motor TasarımıEvrensel AC / DC
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTemmuz
Motor Termal KorumasıHayır
MontajTüm Pozisyonlar
montaj konsollarMetal
Hız Sayısı1
Toplam yükseklik5 9 / 16 "
Faz1
Ürün Veri Sayfasıametek-kuzu-116846-00.pdf
Yedek FırçalarMfr. 833423-71
Termal korumaHayır
UPC663001034971
Vakum (H2O Mühürlü)47.9
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)27.69
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Motor / Üfleyici Tipi (Thru-Flow)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMaks. Alan sayısı AmperBlower AşamalarıÇevirmeCFM @ 2-Giriş. OrifisÜcret
AMETEK LAMB 115756 Vakum Motoru, İçten akışlı, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 220VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Damlatmaz Açık89€177.25
AMETEK LAMB 116146-00 Vakum Motoru, İçten akışlı, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 220VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Damlatmaz Açık115€167.97
AMETEK LAMB 116311-01 Vakum Motoru, İçten akışlı, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Damlatmaz Açık95€124.04
AMETEK LAMB 116309-00 Vakum Motoru, İçten akışlı, 5.7 İnç Gövde Çapı, 1 Kademeli, 1 Hız, 120VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Damlatmaz Açık112€98.56
AMETEK LAMB 115744 Vakum Motoru, İçten akışlı, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Damlatmaz Açık99€178.62
AMETEK LAMB 116227-00 Vakum Motoru, İçten akışlı, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 2 Hız, 120VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Damlatmaz Açık107€199.79
AMETEK LAMB 116297-00 Vakum Motoru, İçten akışlı, 5.7 İnç Gövde Çapı, 1 Kademeli, 1 Hız, 120VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Damlatmaz Açık123€107.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMETEK LAMB 116846-00 Vakum Motoru, Akış, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşama, 1 Hız, 24VDC
€284.46 / Adet