AMETEK LAMB Thru-Flow Deşarjlı Vakum Motorları
stil | Model | Gerilim | Maks. Alan sayısı Amper | Blower Aşamaları | Çevirme | CFM @ 2-Giriş. Orifis | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | 24 VDC | 15.7 | 2 | Açılış | 65.4 | €284.46 | |
B | 116309-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Damlatmaz Açık | 112 | €98.56 | |
C | 116884-49 | 120 VAC | 9.5 | 2 | Açılış | 115 | €185.96 | |
D | 116297-00 | 120 VAC | 6.9 | 1 | Damlatmaz Açık | 123 | €107.24 | |
A | 115744 | 120 VAC | 8 | 2 | Damlatmaz Açık | 99 | €178.62 | |
A | 116311-01 | 120 VAC | 8.2 | 2 | Damlatmaz Açık | 95 | €124.04 | |
C | 115982 | 120 VAC | 9.5 | 2 | Açılış | 115 | €165.69 | |
C | 115923 | 120 VAC | 10.8 | 2 | Açılış | 122 | €154.36 | |
E | 119400-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Açılış | 112 | €87.71 | |
C | 116146-00 | 120 VAC | 9.5 | 2 | Damlatmaz Açık | 115 | €167.97 | |
A | 116227-00 | 120 VAC | 8.8 | 2 | Damlatmaz Açık | 107 | €199.79 | |
B | 116881-50 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Açılış | 112 | €101.72 | |
E | 119411-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Açılış | 112 | €106.46 | |
A | 119402-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | Açılış | 94 | €129.20 | |
F | 119347-00 | 120 VAC | 12 | 1 | Açılış | 147 | €137.67 | |
A | 116432-00 | 120 VAC | 10.6 | 2 | Damlatmaz Açık | 101.3 | €159.86 | |
A | 116457-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | Damlatmaz Açık | 94 | €155.33 | |
A | 116669-50 | 120 VAC | 7.7 | 2 | Damlatmaz Açık | 94 | €130.12 | |
A | 115750 | 120 VAC | 8 | 2 | Damlatmaz Açık | 99 | €154.04 | |
A | 115737 | 120 VAC | 8 | 2 | Damlatmaz Açık | 99 | €145.58 | |
A | 116343-00 | 240 VAC | 4.7 | 2 | Açılış | 112.3 | €183.96 | |
A | 116604-00 | 240 VAC | 5.1 | 2 | Açılış | 119 | €199.79 | |
A | 115756 | 240 VAC | 3.5 | 2 | Damlatmaz Açık | 89 | €177.25 | |
A | 119403-00 | 240 VAC | 4 | 2 | Açılış | 102 | €138.27 | |
A | 116111-00 | 240 VAC | 5.8 | 2 | Açılış | 113 | €199.79 | |
B | 116882-50 | 240 VAC | 4.2 | 1 | Açılış | 120 | €109.65 | |
B | 116668-50 | 240 VAC | 3.8 | 1 | Açılış | 113 | €127.80 | |
A | 116670-50 | 240 VAC | 4 | 2 | Damlatmaz Açık | 102 | €161.42 |
Thru-Flow Deşarj Vakum Motorları
Ametek Lamb içten akışlı boşaltmalı vakum motorları, kuru ve temiz havayı hareket ettirmek için bidon / yardımcı ve merkezi vakum sistemleriyle kullanım için idealdir. Bu aralıklı çalışan motorlar, motorun aşırı ısınmasını önlemek için açık / açık damlamaya dayanıklı muhafazaya ve yağ sızıntısını ve gövdeye yabancı parçacıkların girmesini önlemek için bilyalı yataklara sahiptir. Ortalama 500 saatlik ömürle, 40°C'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilirler. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Küre ve Kubbe Swage Bağlantı Elemanları
- Streç Sarma Makinaları
- Kablo Destekleri
- Personel Asansörleri
- Avara Dişlileri
- Elektrikli El Aletleri
- Bitirme malzemeleri
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Voltaj regülasyonu
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- SHEPHERD CASTER Tam Kilitli Döner Tabla Tekeri
- MSA Yedek Sensör Karbonmonoksit
- WEATHERHEAD Döner Erkek Dirsek
- COXREELS 112Y Serisi El Krank Hortum Makaraları
- SOUTHWIRE COMPANY Yeraltı Besleme Kablosu
- WOODHEAD 130064 Serisi Kordon Seti
- SPEARS VALVES CPVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, Çinko Pabucu, Buna-N
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantısı P130 Onarım Kaplinleri, Göbek x Göbek
- TIMKEN Konsantrik Kilit Bilyalı Rulmanlar
- STEARNS BRAKES Armatür