Ampco 8324 | Pense Segmanı İç 8-3/4 | 32nj21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL 8324 Pense Segmanı İç 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21

AMPCO METAL 8324 Pense Segmanı Dahili 8-3 / 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KQQ Model: 8324Çapraz Referans: 32NJ21

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€853.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Park Etmeyen Tutma Halkası Pense
Delik Dia için.1-9/16" to 3-15/16"
Mil Çapı için.1-9 / 16 "
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıSade
MalzemeBerilyum bakır
Parça sayısı1
Uzunluk8.75 "
Geri çekme yayıYok hayır
stilİç
Uç Açısı (Derece)0 Dereceleri
İpucu Dia.0.090 "
Uç TipiSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)5.4
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia için.Mil Çapı için.UzunlukGeri çekme yayıstilÜcret
AMPCO METAL 8320 Pense Segmanı İç 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205 / 16 "ila 1"5 / 16 "5.5 "Yok hayırİç€624.92
AMPCO METAL 8322 Pense Segmanı İç 7 Uzunluk | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"Yok hayırİç€728.11
AMPCO METAL 8326 Pense Segmanı İç11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "6 için"11.5 "Yok hayırİç€1,160.34
AMPCO METAL 8300 Pense Segmanı Dış 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "ila 3/8"5.5 "Evetdış€761.89
AMPCO METAL 8302 Pense Segmanı Dış 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3 / 8 "ila 1"5.5 "Evetdış€746.39
AMPCO METAL 8304 Pense Segmanı Dış 7 Uzunluk | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"Evetdış€837.34
AMPCO METAL 8306 Pense Segmanı Dış 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "Evetdış€986.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL 8324 Pense Segmanı Dahili 8-3 / 4
€853.68 / Adet