DAYTON Direct Drive Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 18 İnç Bıçak
stil | Model | Maks. derinlik | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor gücü | Motor Devri | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Hız Kontrol | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D957 | 6-1 / 16 " | 2627 | 2290 | 1/4 | 1140 | 11.1 | 9.2 | 48C172 | €547.94 | |
A | 10D960 | 6-5 / 16 " | 3126 | 2953 | 1/3 | 1725 | 19.6 | 19.1 | Yok hayır | €698.09 | |
B | 10D965 | 10-5 / 8 " | 2989 | 2751 | 1/4 | 1725 | 14.5 | 14.6 | Yok hayır | €956.41 |
Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 18 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, depolarda ve ofislerde kokuları, nemi ve dumanları bir havalandırma deliğinin içinden dışarı çeker. Korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 104 derece F ortam sıcaklığına dayanma için alüminyum pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu fanlar, motor şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan fana bağlanacak ve böylece enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlanmıştır. Fan kanatlarına büyük engellerin veya döküntülerin girmesini önleyen giriş korumalarına sahiptirler. Seçilen modeller, egzoz fanlarının hızını kontrol etmek için bir hız kontrolü ile birlikte gelir. 1155 ile 1750 rpm arasında değişen motor hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halatlı Swage Saplama Bağlantı Parçaları
- Multimetre Aksesuarları
- Oluklu Raf Kutuları ve Bölücüler
- Portatif Şerit Testere Aksesuarları
- Viton Boru
- dağıtım
- Boru ve Aksesuarlar
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Toprak Arıza Koruması
- selenoidler
- WELLER Shot Metre
- PATTERSON FAN Hava Topu, 3 Aşama
- OSG 10051 Düz Kanallı kılavuz
- BUSSMANN KTS-R Serisi Sınıf RK1 Sigortalar
- EDWARDS SIGNALING Halojen Sabit Beacon'lar
- SPEARS VALVES PVC Y Model Vanalar, True Union Soket Uçları, FKM
- LINCOLN ELECTRIC Kaynak Tabancaları
- ULTRATECH Ultra Dökülme Paleti, Plus
- TSUBAKI TFS Serisi Kam Kavramaları
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 2HCBM, Elastomerik Kaplinler