Ampco C-19 | El Keskisi 2 İnç X 10-5/8 İnç | 21xv04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL C-19 El Keskisi 2 İnç x 10-5/8 İnç | AF7LTG 21XV04

AMPCO METAL C-19 El Keski 2 İnç x 10-5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LTG Model: C-19Çapraz Referans: 21XV04
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
€248.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Keski
Büyü1.25 "
uzunluk10.625 "
MalzemeNikel alüminyum bronz
Parça sayısı1
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu2"
UPC702535879778

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8205599000

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukMalzemeIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL C-12A El Keskisi 7/16 İnç x 5-3/4 İnç | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "Alüminyum Bronz7 / 16 "€56.16
AMPCO METAL C-21 El Keskisi 7/8 İnç x 12 İnç | AD9GEN 4RPP6 Cı-213 / 4 "12 "Alüminyum Bronz7 / 8 "€90.17
AMPCO METAL C-23 El Keskisi 1 İnç x 18 İnç. | AF7LTE 21XV02 Cı-231"18 "Nikel alüminyum bronz1"€216.73
AMPCO METAL C-24 El Keskisi 1 İnç x 30 İnç. | AF7LTF 21XV03 Cı-247 / 8 "30 "Nikel alüminyum bronz1"€350.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL C-19 El Keski 2 İnç x 10-5/8 İnç
€248.84 / Adet