HONEYWELL 1NC/1NO SPDT Ani Hareketli, Çift Kesmeli, Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
stil | Model | Aktüatör Uzunluğu | Aktüatör Konumu | Aktüatör Stili | hareket | Çalışma kuvveti | Seyir mesafesi | Kablolama Girişi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSXA4K | - | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | CW / CCW | 4 inç-lb. | Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece | 3/4 "-14 NPT Boru | €1,805.49 | |
A | LSXH3K | - | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | CW / CCW, Düşük Fark Hareketi, Düşük Tork | 1.7 inç-lb. | Ön gezinti (PT) Maks. 9 Derece; Aşırı Hareket (OT) 66 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 3 Derece | 1/2 "-14 NPT Boru | €1,861.57 | |
A | LSXA3K | - | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | CW / CCW | 4 inç-lb. | Ön gezinti (PT) Maks. 15 Derece; Aşırı Hareket (OT) 60 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 5 Derece | 1/2 "-14 NPT Boru | €671.93 | |
B | LSXE3K | 1.3 " | Yan | dalgıç | Doğrusal, Yan | 6 lb | Ön seyahat (PT) 0.10 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.045 inç maks. | 1/2 "-14 NPT Boru | €1,970.21 | |
C | LSXD3K | 2.7 " | Iyi | Piston, Silindir | doğrusal | 4 lb | Ön seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.015 inç maks. | 1/2 "-14 NPT Boru | €1,671.09 | |
D | LSXC3K | 2.31 " | Iyi | dalgıç | doğrusal | 4 lb | Ön seyahat (PT) 0.07 inç maks; Aşırı hareket (OT) 0.19 inç dakika; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.015 inç maks. | 1/2 "-14 NPT Boru | €780.06 | |
E | LSXJ3K-7A | 6" | Iyi | Yalpalama Çubuğu | yalpalama | 10 oz. | Ön seyahat (PT) 1 inç maks. | 1/2 "-14 NPT Boru | €1,861.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hassas Ölçülü Yağlama Pompaları
- Kondenser Pervane Göbekleri
- Daldırma Isıtıcılar
- Işınım Metre
- Titreşim Sensörleri
- Baş Koruma
- Gaz Algılama
- İşaretler
- Şantiye Aydınlatması
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- SNAP-TITE Kuplör, Pirinç, 1 "- 11-1 / 2"
- APPROVED VENDOR Program 80, 304 Paslanmaz Çelik Boru
- KILLARK Tehlikeli Konum Elektrik Muhafazaları
- DAYTON Plenum Fanlar, Bilyalı Rulmanlar, Galvaniz Çerçeve
- BANJO FITTINGS Ekran 80 Mesh T
- THOMAS & BETTS KN18 Serisi Pin Terminalleri
- SPEARS VALVES CPVC Manyetik Tahliye Tapaları
- EATON SVX Serisi Ayarlanabilir Frekans Sürücüleri, FR7
- MAGLINER Gemini XL El Kamyonları
- BUSSMANN ABC Hızlı Etkili Seramik Boru Sigortaları, 1/4 x 1-1/4 İnç