Ampco C-22 | Soğuk Keski 3/4 İnç X 14-1/2 İnç | 46c047 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL C-22 Soğuk Keski 3/4 İnç x 14-1/2 İnç | AD6MGR 46C047

AMPCO METAL C-22 Soğuk Keski 3/4 İnç x 14-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MGR Model: C-22Çapraz Referans: 46C047
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
€92.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk keski
Büyü1 / 2 "
uzunluk14.5 "
MalzemeNikel alüminyum bronz
Parça sayısı1
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 4 "
TipKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8205599000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL C-18 Soğuk Keski 1-1/16 İnç x 9-1/4 İnç | AD6MFC 46C011 Cı-181"9.25 "1-1 / 16 "€103.18
AMPCO METAL C-16 Soğuk Keski 3/4 İnç x 9 İnç | AD6MFD 46C012 Cı-163 / 4 "9"3 / 4 "€83.20
AMPCO METAL C-13 Soğuk Keski 3/4 İnç x 6 İnç | AD6MFE 46C013 Cı-135 / 8 "6"3 / 4 "€52.12
AMPCO METAL C-20 Soğuk Keski 9/16 İnç x 12 İnç | AD6MFP 46C022 Cı-201 / 2 "12 "9 / 16 "€68.51
AMPCO METAL C-17 Soğuk Keski 7/8 İnç x 9 İnç | AD6MFQ 46C023 Cı-177 / 8 "9"7 / 8 "€84.95
AMPCO METAL C-15 Soğuk Keski 11/16 İnç x 9-1/8 İnç | AD6MHD 46C058 Cı-155 / 8 "9.125 "11 / 16 "€70.99
AMPCO METAL C-14 Soğuk Keski 13/16 İnç x 8 İnç | AD7AKY 4CZ61 Cı-143 / 4 "8"13 / 16 "€73.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL C-22 Soğuk Keski 3/4 İnç x 14-1 / 2 İnç
€92.24 / Adet