DAYTON Mengene
stil | Model | Sıkma Kuvveti | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38MN03 | 30 | 3 | 2.125 | 3.5 | 13.25 | 1.625 | 1 Yolu | €212.64 | |
B | 38MN06 | 30 | 3 | 2.75 | 3.375 | 16.5 | 2 | Çoklu Fikstür | €212.64 | |
B | 38MN07 | 40 | 5 | 4.5 | 5.187 | 25.5 | 3.125 | Çoklu Fikstür | €342.39 | |
C | 38MN04 | 40 | 4 | 3-1 / 16 | 2.875 | 17.25 | 1.625 | 1 Yolu | €519.93 | |
D | 38MN13 | 40 | 4 | 3.875 | 3.875 | 11.75 | 1.625 | Hareketli Çeneler | €123.27 | |
E | 38MN05 | 45 | 5 | 3.875 | 4-1 / 16 | 16.625 | 1.875 | 1 Yolu | €248.69 | |
F | 38MN12 | 50 | 10 | 5.875 | 4.25 | 21.25 | 2.25 | Sanayi | €486.54 | |
G | 38MN11 | 50 | 8 | 5.875 | 4.25 | 19.375 | 2.625 | Sanayi | €905.69 |
Mengene
Dayton makine mengeneleri, işleme sırasında iş parçalarını yerleştirmek ve tutmak için sürekli olarak makine çalışma masalarına monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu mengeneler, sıkıştırma kuvvetini artırmak ve azaltmak için açılıp kapatılabilen çok yönlü çenelere sahiptir. İş tutma mengeneleri olarak da bilinirler ve sabit bir montaj sunan geniş bir tabana sahiptirler. Geniş çeneler, iş parçalarını sıkıştırmak için büyük bir yüzey alanı sağlar. Çoklu fikstür, endüstriyel, 1 Yollu ve hareketli çene tiplerinde mevcut olan bu çapraz mengenelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tilki Kuyruğu Testereler
- Kombinasyon Süzgeç / Küresel Vanalar
- Lineer Kılavuz Arabaları ve Kızakları
- Düz Flüt Matkap Uçları
- Hava Sıkma Aletleri
- Havalandırma
- Su güvenliği
- Hava filtreleme
- Elektronik / Bench Test
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- KERN AND SOHN Polarize Mikroskoplar
- ACROVYN Sol Uç Kapağı, Darbeye Dayanıklı
- FERVI Yakıt tankı
- COOPER B-LINE Tip 4X Kablo Yoluyla Besleme 45 Derece Dirsekler
- OETIKER 177 W3 Serisi Sonsuz Tahrik Kelepçeleri
- APOLLO VALVES 70-900 Serisi Standart Bağlantı Noktalı 3 Yollu Saptırma Lehim Uçlu Bronz Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı CPVC Programı 80 İzolasyon Kuplörleri
- VESTIL LAD-PW Serisi Standart Eğim Merdivenleri, ESD Güvenli
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, XDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BUSSMANN BCM Sınıf CC Tamamlayıcı Yüksük Sigorta Blokları, Kutu Pabucu Terminali