Ampco Cr-10-st | Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 0.401 İnç 7 L | 46c008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL CR-10-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 0.401 İnç 7 L | AD6MEZ 46C008

AMPCO METAL CR-10-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 0.401 İnç 7 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MEZ Modeli: CR-10-STÇapraz Referans: 46C008
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
€145.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Keski
Yaka türüistinat
MalzemeYüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli
Uzunluk7"
Sap Uzunluğu1.25 "
Sap Şekliyuvarlak
Şaft Boyutu0.401 "
Uç Genişliği1.25 "
UPC702535879969

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukSap UzunluğuŞaft BoyutuUç GenişliğiÜcret
AMPCO METAL CR-20-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05 CR-20-STNikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli7.75 "2.5 "0.68 "1.5 "€247.50
AMPCO METAL CR-21-ST Pnömatik Keski Kıvılcım Çıkarmaz 2-1/2 x 8 İnç | AF7LTJ 21XV06 CR-21-STNikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli8"2.5 "0.68 "1.75 "€248.68
AMPCO METAL CR-22-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STNikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "€252.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL CR-10-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 0.401 İnç 7 L
€145.18 / Adet