Ampco Cr-20-st | Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 2-1/2 X 7-3/4 | 21xv05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL CR-20-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05

AMPCO METAL CR-20-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 2-1 / 2 x 7-3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LTH Modeli: CR-20-STÇapraz Referans: 21XV05
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
€247.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Keski
Yaka türüistinat
MalzemeNikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli
Uzunluk7.75 "
Sap Uzunluğu2.5 "
Sap Şekliyuvarlak
Şaft Boyutu0.68 "
Uç Genişliği1.5 "
UPC702535879976

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8205592000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukSap UzunluğuŞaft BoyutuUç GenişliğiÜcret
AMPCO METAL CR-10-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 0.401 İnç 7 L | AD6MEZ 46C008 CR-10-STYüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli7"1.25 "0.401 "1.25 "€145.18
AMPCO METAL CR-21-ST Pnömatik Keski Kıvılcım Çıkarmaz 2-1/2 x 8 İnç | AF7LTJ 21XV06 CR-21-STNikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli8"2.5 "0.68 "1.75 "€248.68
AMPCO METAL CR-22-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STNikel Alüminyum Bronz, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "€252.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL CR-20-ST Pnömatik Keski Kıvılcım çıkarmayan 2-1 / 2 x 7-3/4
€247.50 / Adet