Ampco Dw-1/4d13mm | Derin Kuyu Soketi 13mm Metrik | 32nj72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL DW-1/4D13MM Derin Kuyu Soketi 13mm Metrik | AG2YCE 32NJ72

AMPCO METAL DW-1/4D13MM Derin Kuyu Soketi 13mm Metrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YCE Modeli: DW-1/4D13MMÇapraz Referans: 32NJ72
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
€121.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derin Kuyu Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 15 / 16 "
SAE veya Metrikmetrik
beden13
Soket Derinliği1-15 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)4.92
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
AMPCO METAL DW-1/4D4MM Derin Kuyu Soketi 4mm Metrik | AG2YBT 32NJ61 DW-1 / 4D4MM4mm€114.99
AMPCO METAL DW-1/4D4.5MM Derin Kuyu Soketi 4-1/2mm Metrik | AG2YBU 32NJ62 DW-1 / 4D4.5MM4.5€124.56
AMPCO METAL DW-1/4D5MM Derin Kuyu Soketi 5mm Metrik | AG2YBV 32NJ63 DW-1 / 4D5MM5"€124.56
AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM Derin Kuyu Soketi 5-1/2mm Metrik | AG2YBW 32NJ64 DW-1 / 4D5.5MM5.5€124.57
AMPCO METAL DW-1/4D6MM Derin Kuyu Soketi 6mm Metrik | AG2YBX 32NJ65 DW-1 / 4D6MM6€119.96
AMPCO METAL DW-1/4D7MM Derin Kuyu Soketi 7mm Metrik | AG2YBY 32NJ66 DW-1 / 4D7MM7mm€119.96
AMPCO METAL DW-1/4D8MM Derin Kuyu Soketi 8mm Metrik | AG2YBZ 32NJ67 DW-1 / 4D8MM8€122.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL DW-1/4D13MM Derin Kuyu Soketi 13mm Metrik
€121.13 / Adet