Ampco I-3/4d13/16 | Soket Darbeli 13/16 İnç | 32nk76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL I-3/4D13/16 Soket Darbeli 13/16 İnç | AG2YGJ 32NK76

AMPCO METAL I-3/4D13/16 Soket Darbeli 13/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YGJ Modeli: I-3/4D13/16Çapraz Referans: 32NK76
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
€167.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeNikel, Alüminyum, Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1-11 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden13 / 16 "
Soket Derinliği1-11 / 16 "
Soket Tipidarbe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)4.29
Gemi genişliği (cm)3.49
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
AMPCO METAL I-3/4D17MM Soket Darbeli 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "metrik17mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D18MM Soket Darbeli 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "metrik18mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D19MM Soket Darbeli 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "metrik19mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D20MM Soket Darbeli 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "metrik20mm1.75 "€169.46
AMPCO METAL I-3/4D21MM Soket Darbeli 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "metrik21mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D22MM Soket Darbeli 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "metrik22mm1.75 "€174.30
AMPCO METAL I-3/4D23MM Soket Darbeli 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "metrik23mm1.75 "€171.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL I-3/4D13/16 Soket Darbeli 13/16 İnç
€167.88 / Adet