Ampco Ip-31 | Adjustable Combination Pliers Insulated 8-3/16 In | 24y875 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL IP-31 Adjustable Combination Pliers Insulated 8-3/16 In | AB8AAD 24Y875

AMPCO METAL IP-31 Ayarlanabilir Kombinasyon Pense Yalıtımlı 8-3/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AAD Modeli: IP-31Çapraz Referans: 24Y875
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
€256.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Kıvılcımsız Kayma Pense
BitişDoğal (Madenden)
Kolu tipiYastık Tutacağı
Çene Uzunluğu15 / 16 "
Çene Genişliği1"
MalzemeAlüminyum Bronz
Maks. Alan sayısı Çene Açma1 / 2 "
Uzunluk8.187 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tel makasıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL IP-31 Ayarlanabilir Kombinasyon Pense Yalıtımlı 8-3/16 In
€256.19 / Adet