Ampco Is-1099 | Phillips Tornavida Yalıtımlı #2 X 4 In | 24y879 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL IS-1099 Yıldız Tornavida Yalıtımlı #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879

AMPCO METAL IS-1099 Yıldız Tornavida Yalıtımlı #2 x 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AAH Modeli: IS-1099Çapraz Referans: 24Y879

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€126.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Park Etmeyen Tornavida
Bitişİzoleli Şaft, Doğal Uç
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Kolu MalzemeAsetat, Yastık Tutuculu
Uzunluk8 1 / 16 "
Sap Uzunluğu4"
Shank MalzemesiBerilyum Bakır Alaşımı
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu#2
İpucu StiliPhillips
İpucu Stil GrubuPhillips / Çapraz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuİpucu Stiliİpucu Stil GrubuÜcret
AMPCO METAL IS-49 Düz Tornavida 5/16 x 6 In | AB8AAJ 24Y880 IS-4910.125 "6"5 / 16 "Keystone Olukluoluklu€130.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL IS-1099 Yıldız Tornavida Yalıtımlı #2 x 4 In
€126.75 / Adet