Ampco Nd-8mm | Somun Sürücüsü Kıvılcım çıkarmayan 8mm Altıgen | 21xv44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL ND-8MM Somun Anahtarı Kıvılcım Çıkarmaz 8mm Altıgen | AF7LVF 21XV44

AMPCO METAL ND-8MM Somun Sürücü Kıvılcım çıkarmayan 8mm Hex

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LVF Modeli: ND-8MMÇapraz Referans: 21XV44
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
€105.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücüsü
Blade MalzemeNikel alüminyum bronz
HandleSelüloz Asetat 4 Flüt
Renk TaşıSarı
Kulp TasarımıYivli
Kolu MalzemeSelüloz Asetat
Büyü8 mm
Hex Boyutu8.0mm
Kıvılcım çıkarmazEvet
Uzunluk8.437 "
SAE veya Metrikmetrik
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu5.125 "
Shank MalzemesiKıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli, Nikel Alüminyum Bronz
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8205400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuUzunlukSAE veya MetrikSap UzunluğuShank MalzemesiÜcret
AMPCO METAL ND-3/16 Somun Sürücüsü 3/16 İnç Katı Yivli 3-7/16 inç | AG9RJT 21XV31 ND-3/163 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Nikel alüminyum bronz€87.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL ND-8MM Somun Sürücü Kıvılcım çıkarmayan 8mm Hex
€105.76 / Adet