Ampco P-50a | Yuvarlak Pim Delgi Kıvılcım Çıkarmaz 1/8 X 5 İnç | 21xv83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL P-50A Yuvarlak Pim Delgi Kıvılcım Çıkarmaz 1/8 x 5 İnç | AF7LWX 21XV83

AMPCO METAL P-50A Yuvarlak Pin Punch Kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LWX Modeli: P-50AÇapraz Referans: 21XV83
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
€41.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Pim Punch
İnşaatAlüminyum Bronz
Dizayn1 parçalı
uzunluk5"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203406000

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL P-50 Yuvarlak Pim Delgi 1/8 x 5 Kıvılcım çıkarmayan | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "€36.58
AMPCO METAL P-51 Yuvarlak Pim Delgi 1/4 x 6 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "€53.43
AMPCO METAL P-52 Yuvarlak Pim Delgi 3/8 x 7 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "€59.10
AMPCO METAL P-53 Yuvarlak Pim Delgi 1/2 x 8 Kıvılcım çıkarmayan | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "€75.14
AMPCO METAL P-54 Yuvarlak Pim Delgi 5/8 x 9 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "€101.31
AMPCO METAL P-48 Yuvarlak Pim Delgi Kıvılcım çıkarmayan 1/16 x 4-3/16 İnç | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "€158.29
AMPCO METAL P-51A Yuvarlak Pim Delgi Kıvılcım Çıkarmaz 5/16 x 6 İnç | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "€60.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL P-50A Yuvarlak Pin Punch Kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 5 İnç
€41.82 / Adet