Ampco S-39 | Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/4 X 9-5/8 In | 46c066 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL S-39 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066

AMPCO METAL S-39 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 9-5 / 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MHM Model: S-39Çapraz Referans: 46C066
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
€53.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tornavida
BitişDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıYivli
Kolu MalzemeAsetat
Uzunluk9.625 "
Sap Uzunluğu5.875 "
Shank MalzemesiBerilyum Bakır Alaşımı
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 4 "
İpucu StiliKeystone Oluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL S-36 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "€42.05
AMPCO METAL S-38 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "€44.40
AMPCO METAL S-34 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055 S-345.5 "2.375 "1 / 8 "€32.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL S-39 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 9-5 / 8 In
€53.75 / Adet