Ampco S-36 | Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 5/32 X 8-1/2 In | 46c024 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL S-36 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024

AMPCO METAL S-36 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 5/32 x 8-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MFR Model: S-36Çapraz Referans: 46C024
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
€42.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tornavida
BitişDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıYivli
Kolu MalzemeAsetat
Uzunluk8.5 "
Sap Uzunluğu4.75 "
Shank MalzemesiBerilyum Bakır Alaşımı
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu5 / 32 "
İpucu StiliKeystone Oluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL S-38 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "€44.40
AMPCO METAL S-34 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055 S-345.5 "2.375 "1 / 8 "€32.68
AMPCO METAL S-39 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066 S-399.625 "5.875 "1 / 4 "€53.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL S-36 Tornavida Kıvılcım çıkarmayan 5/32 x 8-1 / 2 In
€42.05 / Adet