Ampco Ss-1/4d11mm | Soket 11mm Metrik | 32nj47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL SS-1/4D11MM Soket 11mm Metrik | AG2YBC 32NJ47

AMPCO METAL SS-1/4D11MM Soket 11mm Metrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YBC Model: SS-1 / 4D11MMÇapraz Referans: 32NJ47

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€86.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk11 / 16 "
SAE veya Metrikmetrik
beden11mm
Soket Derinliği11 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)1.75
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
AMPCO METAL SS-1/4D4MM Soket 4mm Metrik | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "€74.38
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Soket 4-1/2mm Metrik | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "€80.12
AMPCO METAL SS-1/4D5MM Soket 5mm Metrik | AG2YAV 32NJ40 SS-1 / 4D5MM1 / 2 "5"1 / 2 "€81.31
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Soket 5-1/2mm Metrik | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "€75.17
AMPCO METAL SS-1/4D6MM Soket 6mm Metrik | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6MM1 / 2 "61 / 2 "€75.05
AMPCO METAL SS-1/4D7MM Soket 7mm Metrik | AG2YAY 32NJ43 SS-1 / 4D7MM1 / 2 "7mm1 / 2 "€81.41
AMPCO METAL SS-1/4D8MM Soket 8mm Metrik | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "€81.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL SS-1/4D11MM Soket 11mm Metrik
€86.11 / Adet