Ampco Ss-3/8d23mm | Soket 3/8 İnç Sürücü 23mm 6 Noktalı Standart | 4rpx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL SS-3/8D23MM Socket 3/8 Inch Drive 23mm 6 Point Standard | AD9GGX 4RPX7

AMPCO METAL SS-3/8D23MM Soket 3/8 İnç Sürücü 23mm 6 Nokta Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GGX Model: SS-3 / 8D23MMÇapraz Referans: 4RPX7
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
€146.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1.25 "
SAE veya Metrikmetrik
beden23mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL SS-3/8D7MM Soket 3/8 İnç Sürücü 7mm 6 Noktalı Standart | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D8MM Soket 3/8 İnç Sürücü 8mm 6 Noktalı Standart | AD9GGF 4RPW1 SS-3 / 8D8MM3 / 4 "8€96.48
AMPCO METAL SS-3/8D9MM Soket 3/8 İnç Sürücü 9mm 6 Noktalı Standart | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "9€101.30
AMPCO METAL SS-3/8D10MM Soket 3/8 İnç Sürücü 10mm 6 Noktalı Standart | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "10€101.30
AMPCO METAL SS-3/8D11MM Soket 3/8 İnç Sürücü 11mm 6 Noktalı Standart | AD9GGJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "11€98.07
AMPCO METAL SS-3/8D12MM Soket 3/8 İnç Sürücü 12mm 6 Noktalı Standart | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "€102.05
AMPCO METAL SS-3/8D13MM Soket 3/8 İnç Sürücü 13mm 6 Noktalı Standart | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "13€102.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL SS-3/8D23MM Soket 3/8 İnç Sürücü 23mm 6 Nokta Standart
€146.50 / Adet