Ampco Ağırlık-2.5mm | Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım çıkarmayan 2.5mm 45mm L | 46c076 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WT-2.5MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076

AMPCO METAL WT-2.5MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım çıkarmayan 2.5mm 45mm L

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MHY Modeli: WT-2.5MMÇapraz Referans: 46C076
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
€125.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen anahtarı
Kol uzunluğu20mm
Blade MalzemeBerilyum bakır
BitişDoğal (Madenden)
Renk TaşıBronz
Sap uzunluğu4.5 "
Kolu MalzemeYüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz
Kolu tipiKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli
SAE veya Metrikmetrik
ShapeT
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu2.5mm
Çalışma Açısı35 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuSAE veya MetrikIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL WT-2MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 KT-2MM20mmmetrik2mm€111.43
AMPCO METAL WT-3MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 KT-3MM20mmmetrik3mm€128.40
AMPCO METAL WT-4MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 KT-4MM150mmmetrik4mm€131.68
AMPCO METAL WT-5MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 KT-5MM28mmmetrik5mm€142.18
AMPCO METAL WT-6MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 KT-6MM32mmmetrik6mm€128.09
AMPCO METAL WT-7MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 KT-7MM35mmmetrik7mm€169.26
AMPCO METAL WT-8MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım Çıkarmaz 8mm 100mm L | AD6MJE 46C082 KT-8MM36mmmetrik8mm€207.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WT-2.5MM Altıgen Anahtar T Şekli Kıvılcım çıkarmayan 2.5mm 45mm L
€125.24 / Adet