Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMS 355.53 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Burgu Ucu, 2-1 / 2 İnç Çapı, 6 İnç Uzunluk | AD8JFA 4KLL1

AMS 355.53 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Burgu Ucu, 2-1/2 İnç Çap, 6 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8JFA Model: 355.53Çapraz Referans: 4KLL1
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
€1,081.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekirdek ve Burgu Uçlu Çekirdek Örnekleyici
Bağlayıcı TipiSignature Serisi
Çap2 1 / 2 "
uzunluk6"
MalzemeKarbon çelik
TipBölünmüş Toprak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukÜcret
AMS 355.63 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Burgu Ucu, 2-1 / 2 İnç Çapı, 12 İnç Uzunluk | AD8JEZ 4KLK9 355.632 1 / 2 "12 "€1,144.43
AMS 355.62 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Çekirdek ve Burgu Ucu, 2 İnç Çapı, 12 İnç Uzunluk | AD8JFB 4KLL2 355.622"12 "€1,075.94
AMS 355.52 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Çekirdek ve Burgu Ucu, 2 İnç Çapı, 6 İnç Uzunluk | AD8JFC 4KLL3 355.522"6"€984.61
AMS 355.61 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Çekirdek ve Burgu Ucu, 1-3/8 İnç Çapı, 12 İnç Uzunluk | AD8JFD 4KLL4 355.611 3 / 8 "12 "€1,067.38
AMS 355.51 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Çekirdek ve Burgu Ucu, 1-3/8 İnç Çapı, 6 İnç Uzunluk | AD8JFE 4KLL5 355.511 3 / 8 "6"€1,027.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMS 355.53 Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici Burgu Ucu, 2-1/2 İnç Çap, 6 İnç Uzunluk
€1,081.64 / Adet