AMS 400.49 Tek Parça Çamur Burgu, 2-3/4 İnç Çap.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Parça Çamur Kırıcı |
Çap | 2.75 " |
Delik derinliği | 53 " |
Malzeme | Nikel Kaplama 4130 Alaşımlı Çelik |
Uzunluk | 51 " |
UPC | 818271928882 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 130.81 |
Gemi genişliği (cm) | 42.42 |
HS kodu | 8207600061 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
400.47 | 4" | 53 " | €350.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00