ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus(tm) Mat Siyah 6 x 16 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaplı Koşucu |
antimikrobiyal | Yok hayır |
Destek Malzemesi | Kauçuk kırıntı |
Fren Hidroliğine Dayanıklı | Yok hayır |
Renk | Siyah |
kenarlar | Eğimli |
Yangına Dayanıklı / Yangın Geciktirici | Yangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 16ft. |
Mat Elektriksel Direnç | Anti-statik |
Paspas Özellikleri | Anti-statik |
Mat Şekli | Dikdörtgen |
Mat Yüzey Deseni | Elmas Örgü |
Mat Dokuma | İğne Yumruk |
Malzeme | PET Polyester |
Yüzey malzemesi | Polipropilen |
Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 6ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 5703308080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Destek Malzemesi | Renk | Yüzey malzemesi | Kalınlık | genişlik | Kapalı / Açık | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2202700038 | PET Polyester | Kauçuk kırıntı | Siyah | Polipropilen | 1 / 4 " | 3ft. | İç Aydınlatma | 8ft. | €312.02 | |
2202700312 | PET Polyester | Kauçuk kırıntı | Siyah | Polipropilen | 1 / 4 " | 3ft. | İç Aydınlatma | 12ft. | €330.00 | |
2202700320 | PET Polyester | Kauçuk kırıntı | Siyah | Polipropilen | 1 / 4 " | 3ft. | İç Aydınlatma | 20ft. | €639.12 | |
2202700048 | PET Polyester | Kauçuk kırıntı | Siyah | Polipropilen | 1 / 4 " | 4ft. | İç Aydınlatma | 8ft. | €315.59 | |
2202700410 | PET Polyester | Kauçuk kırıntı | Siyah | Polipropilen | 1 / 4 " | 4ft. | İç Aydınlatma | 10ft. | €501.34 | |
2202700412 | PET Polyester | Kauçuk kırıntı | Siyah | Polipropilen | 1 / 4 " | 4ft. | İç Aydınlatma | 12ft. | €481.33 | |
2202700416 | PET Polyester | Kauçuk kırıntı | Siyah | Polipropilen | 1 / 4 " | 4ft. | İç Aydınlatma | 16ft. | €633.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00