LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T3 1/4, 6.3V
stil | Model | Ticaret Numarası | Ortalama yaşam | baz Türü | Watt | Mevcut Çizim | İlk Lümen | Lamba Çapı | Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2FMR6 | 40 | 3000 saat. | Minyatür Vida (E10) | 1 | 150mA | 6 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | €8.43 | |
B | 21U517 | 44 | 3000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 1.6 | - | - | - | 1.19 " | 1 | €1.14 | |
B | 2FMP2 | 44 | 3000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 1.6 | 250mA | 11 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | €7.60 | |
A | 2FMR7 | 46 | 3000 saat. | Minyatür Vida (E10) | 1.6 | 250mA | 11 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | €8.36 | |
B | 21U518 | 47 | 3000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 1 | - | - | - | 1.19 " | 1 | €1.17 | |
B | 2FML7 | 47 | 3000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 1 | 150mA | 6 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | €7.17 | |
C | 2FMN2 | 259 | 5000 saat. | Kama | 1.5 | 250mA | 8 | 0.4 " | 1.06 " | 10 | €7.23 | |
C | 2FMD5 | 555 | 3000 saat. | T1 3/4 | 1.6 | 250mA | 11 | 0.4 " | 1.06 " | 10 | €7.23 | |
B | 2FMR1 | 755 | 20,000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 1 | 150mA | 4 | - | 1.19 " | 10 | €17.59 | |
D | 4VCW2 | 755-1 | 20,000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 0.2 | 150mA | 4 | - | 1.19 " | 1 | €4.12 | |
B | 2FMW4 | 1810 | 3000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 2.5 | 40mA | 18 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | €13.82 | |
B | 2FMH9 | 1847 | 5000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 0.3 | 150mA | 4 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | €10.19 | |
B | 21U634 | 1866 | 5000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 1.6 | - | - | - | 1.19 " | 1 | €1.65 | |
B | 2FML4 | 1866 | 5000 saat. | Minyatür Süngü (BA9s) | 1.6 | 250mA | 8 | 0.43 " | 1.19 " | 10 | €13.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları
- Akülü Alet Aksesuarları
- Elektromekanik Zamanlayıcılar
- Boya Mikserleri
- Rulmanlar Ekle
- Polisaj
- Pompa Aksesuarları
- Ormancılık
- Redüktörlü Motorlar
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- BATTALION Kaldırma Mandalını Çekin
- KABA ILCO Manuel Gömme Cıvata
- RENEWABLE LUBRICANTS Hidrolik Yağ Tote Sarı 275 Galon
- SPEARS VALVES True Union Tarzı Diyafram Valfi Tamir Takımları, O-Ringler ve EPDM Destekli PTFE Diyafram, EPDM
- KERN AND SOHN 348 Serisi Miligram Test Ağırlıkları
- MILWAUKEE Güç Uçları
- EATON Hoparlörler
- JONARD Yedek Bıçaklar
- BROWNING 41 Nolu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler
- BROWNING T35L Serisi Tork Sınırlayıcılar