Anderson Metaller 700060-10 | Kovan Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 5/8in | 46m575 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700060-10 Kılıf Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 5/8 inç | AG6THF 46M575

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-10 Kovan Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma 5/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6THF Model: 700060-10Çapraz Referans: 46M575
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
€1.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kol
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "
UPC719852939672

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700060-08 Kovan Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 1/2 inç | AG6THG 46M576 700060-08200 psi1 / 2 "€1.13
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700060-06 Kovan Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 3/8 inç | AG6THH 46M577 700060-06200 psi3 / 8 "€0.66
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700060-05 Kovan Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 5/16 inç | AG6THJ 46M578 700060-05300 psi5 / 16 "€0.66
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700060-04 Kovan Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 1/4 inç | AG6THK 46M579 700060-04300 psi1 / 4 "€0.49
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700060-03 Kovan Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 3/16 inç | AG6THL 46M580 700060-03400 psi3 / 16 "€0.49
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700060-02 Kovan Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 1/8 inç | AG6THM 46M581 700060-02400 psi1 / 8 "€0.45
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 1460X532 Kovan Sıkıştırma Pirinç 150psi | AH3QAL 32WH58 1460X532-5 / 32 "€7.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-10 Kovan Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma 5/8in
€1.55 / Adet