Anderson Metaller 700081-04 | Kapak Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | 20xm91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-04 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWG 20XM91

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-04 Kapak Düşük Kurşun Pirinç 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EWG Model: 700081-04Çapraz Referans: 20XM91
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
€2.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 16-20
Maks. Basınç300 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-05 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "€6.92
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-06 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWJ 20XM93 700081-065 / 8-18200 psi3 / 8 "€3.06
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-08 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "€5.66
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-10 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | AF7EWL 20XM95 700081-107 / 8-14150 psi5 / 8 "€7.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-04 Kapak Düşük Kurşun Pirinç 300 Psi
€2.56 / Adet