Anderson Metaller 700081-06 | Kapak Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | 20xm93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-06 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWJ 20XM93

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 Kapak Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EWJ Model: 700081-06Çapraz Referans: 20XM93
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
€3.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu5 / 8-18
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-04 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWG 20XM91 700081-047 / 16-20300 psi1 / 4 "€2.56
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-05 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "€6.92
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-08 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "€5.66
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700081-10 Kapaklı Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | AF7EWL 20XM95 700081-107 / 8-14150 psi5 / 8 "€7.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 Kapak Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi
€3.06 / Adet