Anderson Metaller 700082-0605 | Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | 20xm99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700082-0605 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWQ 20XM99

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0605 Redüktör Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EWQ Model: 700082-0605Çapraz Referans: 20XM99
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
€18.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1/2-24 x 9/16-24
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700082-0403 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWM 20XM96 700082-04033/8-24 x 7/16-24300 psi3 / 16 "1 / 4 "€13.07
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700082-0504 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EWN 20XM97 700082-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "€15.74
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700082-0604 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWP 20XM98 700082-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€10.55
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700082-0806 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EWR 20XN01 700082-08069/16-24 x 11/16-20200 psi3 / 8 "1 / 2 "€16.08
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700082-1008 Redüktör Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | AF7EWT 20XN02 700082-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€21.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0605 Redüktör Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi
€18.57 / Adet