NIBCO 600 Serisi, Redüktör
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 600R 4x2 | 293 psi @ 100 Derece F | 4-1/8" x 2-1/8" | 4 "2 x" | €106.12 | |
A | 600R 4x3 | 293 psi @ 100 Derece F | 4-1/8" x 3-1/8" | 4 "3 x" | €98.27 | |
A | 600R 4x21 / 2 | 293 psi @ 100 Derece F | 4-1/8" x 2-5/8" | 4 "x 2-1 / 2" | €109.83 | |
A | 600R 3x2 | 317 psi @ 100 Derece F | 3-1/8" x 2-1/8" | 3 "2 x" | €66.89 | |
A | 600R 3x21 / 2 | 317 psi @ 100 Derece F | 3-1/8" x 2-5/8" | 3 "x 2-1 / 2" | €52.59 | |
A | 600R 21 / 2x2 | 336 psi @ 100 Derece F | 2-5/8" x 2-1/8" | 2-1 / 2 "x 2" | €41.00 | |
A | 600R 2x11 / 4 | 364 psi @ 100 Derece F | 2-1/8" x 1-3/8" | 2 "x 1-1 / 4" | €26.72 | |
A | 600R 2x1 / 2 | 364 psi @ 100 Derece F | 2-1/8" x 5/8" | 2 "x 1 / 2" | €22.64 | |
A | 600R 2x1 | 364 psi @ 100 Derece F | 2-1/8" x 1-1/8" | 2 "1 x" | €19.91 | |
A | 600R 2x11 / 2 | 364 psi @ 100 Derece F | 2-1/8" x 1-5/8" | 2 "x 1-1 / 2" | €19.25 | |
A | 600R 11 / 2x1 | 408 psi @ 100 Derece F | 1-5/8" x 1-1/8" | 1-1 / 2 "x 1" | €15.26 | |
A | 600R 11/2x11/4 | 408 psi @ 100 Derece F | 1-5/8" x 1-3/8" | 1-1/2" x 1-1/4" | €19.07 | |
A | 600R 1x5 / 8 | 494 psi @ 100 Derece F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | €6.90 | |
A | 600R 3/4x3/8 | 582 psi @ 100 Derece F | 7 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 4 "x 3 / 8" | €4.61 | |
A | 600R 3/4x1/4 | 582 psi @ 100 Derece F | 7 / 8 "x 3 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 4" | €4.61 | |
A | 600R 5/8x1/4 | 631 psi @ 100 Derece F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 4" | €5.60 | |
A | 600R 5/8x3/8 | 631 psi @ 100 Derece F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 5 / 8 "x 3 / 8" | €6.31 | |
A | 600R 1/2x1/8 | 722 psi @ 100 Derece F | 5 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 2 "x 1 / 8" | €3.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Galvanizli Boru Ek Parçaları
- Çektirme / Ayırıcı Setleri
- Konik Makaralı Rulman Konileri
- Panel Filtreleri
- Halı Sıyırıcı Aksesuarları
- Perçinler
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Oto Kaporta Araçları
- APEX-TOOLS Torq-Set ACR Ekleme Biti
- 3M Disk Pedi Yüz Plakaları
- DIXON Ormancılık Nozulları
- EDWARDS SIGNALING SPDT'ler
- LOVEJOY EC Serisi, Tek Kirişli Kelepçe Tipi Kaplinler, Metrik Delikler
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 10 Mikron, Conta
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar, Spigot, EPDM
- VESTIL EHLT Serisi Elektrikli Hidrolik Makaslı Platformlar
- VESTIL FSP Serisi Taşınabilir Tabela Tabanları, Turuncu
- HUB CITY 66 Serisi Konik Dişli Tahrikler