Anderson Metaller 700261-06 | Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | 20xn13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700261-06 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EXE 20XN13

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-06 Somun Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7EXE Model: 700261-06Çapraz Referans: 20XN13
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
€9.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu9 / 16-24
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700061-07 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EUB 20XM28 700061-0711 / 16-16200 psi7 / 16 "€4.36
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700061-14 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 120 Psi | AF7EUC 20XM29 700061-1413120 psi7 / 8 "€16.14
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700261-02 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EXA 20XN09 700261-025 / 16-24400 psi1 / 8 "€6.79
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700261-03 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EXB 20XN10 700261-033 / 8-24400 psi3 / 16 "€7.00
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700261-04 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EXC 20XN11 700261-047 / 16-24300 psi1 / 4 "€6.23
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700261-05 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EXD 20XN12 700261-051 / 2-24300 psi5 / 16 "€8.01
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700261-08 Somun Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EXF 20XN14 700261-0811 / 16-20200 psi1 / 2 "€15.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-06 Somun Düşük Kurşun Pirinç 200 Psi
€9.80 / Adet