SOLA / HEVI-DUTY 5VDC, DC Güç Kaynağı
stil | Model | stil | derinlik | Yükseklik | genişlik | Hz | Giriş Gerilimi | Montaj | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-05-030-1T | doğrusal | 1.62 " | 3.99 " | 4.84 " | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | 0 Derece 50 Derece C | €171.15 | |
B | SLS050601T | doğrusal | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | 0 Derece 50 Derece C | €286.45 | |
A | SLS-05-090-1T | doğrusal | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47 için 63 | 100/120/220/230/240 VAC | Panel | 0 Derece 50 Derece C | €425.54 | |
C | SCP30S5dn | anahtarlama | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray / Şasi | -25 Derece ila 65 Derece C | €407.15 | |
D | SCP30S5B-DN | anahtarlama | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85 - 264 VAC | DIN Ray | -25 Derece ila 65 Derece C | €383.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havalı Kalem Öğütücüler
- El Raybası
- Ağaç Direği Tırmanıcıları ve Aksesuarları
- Anahtar Kilitleri
- Boru Askı Kayışı
- hidrolik hortumlar
- Donanım Malzemeleri
- El Aleti Kitleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- BULLARD TrakLite ile Yangın Kaskı, 6-1 / 2 "- 8" Boyut, Nomex Çene Askısı
- 3M Far, Plastik
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 11/16-12 Un
- EATON HLDDC Serisi DC Devre Kesiciler
- MAXI-LIFT Tiger Tuff Düşük Profilli Elevatör Kovaları
- MARTIN SPROCKET Kavisli Seçimler
- BEL-ART - SCIENCEWARE Depolama Kovaları
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E2, Elastomerik Kaplinler
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-R Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BROWNING C Serisi Yardımcı Makaralar, 3 Yivli