Anderson Metaller 704018-04 | Dövme Somun 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 1/4 İn. | 46m534 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704018-04 Dövme Somun 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 1/4 İn. | AG6TFM 46M534

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Dövme Somun 45 Derece Düşük Kurşun Pirinç 1/4 In.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TFM Model: 704018-04Çapraz Referans: 46M534
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
€5.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dövme Somun
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüKadın Flare
Flare İplik Boyutu7 / 16-20
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç1400 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704018-06 Dövme Somun 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 3/8 İnç | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "€9.28
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704018-10 Dövme Somun 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 5/8 In. | AG6TFK 46M531 704018-107 / 8-141-1 / 16 "650 psi5 / 8 "€17.23
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704018-08 Dövme Somun 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç 1/2 In. | AG6TFL 46M532 704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "€12.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-04 Dövme Somun 45 Derece Düşük Kurşun Pirinç 1/4 In.
€5.87 / Adet