Anderson Metaller 704040-04 | Kapak 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flare | 46m528 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704040-04 Başlık 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flanş | AG6TFG 46M528

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-04 Kapak 45 Derece Düşük Kurşun Pirinç Dişi Flare

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TFG Model: 704040-04Çapraz Referans: 46M528
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
€2.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüKadın Flare
Flare İplik Boyutu7 / 16-20
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. Basınç1400 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704040-08 Başlık 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flanş | AG6TFE 46M526 704040-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "€6.13
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704040-06 Başlık 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flanş | AG6TFF 46M527 704040-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "€4.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-04 Kapak 45 Derece Düşük Kurşun Pirinç Dişi Flare
€2.45 / Adet