Anderson Metaller 704040-08 | Kapak 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flare | 46m526 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704040-08 Başlık 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flanş | AG6TFE 46M526

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-08 Kapak 45 Derece Düşük Kurşun Pirinç Dişi Flare

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TFE Model: 704040-08Çapraz Referans: 46M526
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
€6.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüKadın Flare
Flare İplik Boyutu3 / 4-16
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç750 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC013884913458

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704040-06 Başlık 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flanş | AG6TFF 46M527 704040-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "€4.16
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704040-04 Başlık 45 Derece Düşük Kurşunlu Pirinç Dişi Flanş | AG6TFG 46M528 704040-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "€2.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-08 Kapak 45 Derece Düşük Kurşun Pirinç Dişi Flare
€6.13 / Adet