Anderson Metaller 704049-0408 | Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi | 20xn30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704049-0408 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EXY 20XN30

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EXY Model: 704049-0408Çapraz Referans: 20XN30
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
€26.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "
UPC993317930460

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-0612 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€36.13
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-0812 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7EYA 20XN32 704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "€32.67
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-1008 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EYB 20XN33 704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "€40.36
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-1012 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EYC 20XN34 704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€36.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 psi
€26.95 / Adet