Anderson Metaller 704050-0812 | Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 750 Psi | 20xn32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-0812 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7EYA 20XN32

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 750 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EYA Model: 704050-0812Çapraz Referans: 20XN32
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
€32.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç750 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704049-0408 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EXY 20XN30 704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "€26.95
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-0612 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€36.13
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-1008 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EYB 20XN33 704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "€40.36
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704050-1012 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EYC 20XN34 704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€36.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 750 psi
€32.67 / Adet