Anderson Metaller 706101-02 | Tee Pirinç 1/8 In Fnpt | 46m509 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706101-02 Tee Pirinç 1/8 In Fnpt | AG6TEM 46M509

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Pirinç 1/8 In Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TEM Model: 706101-02Çapraz Referans: 46M509
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
€12.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk1 7 / 64 "
Maks. Basınç1200 psi
Dış Çap.9 / 16 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 82101-06 Tee Pirinç 250 3/8 İnç Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 Derece ila 400 Derece F€31.59
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 82101-12 Tee Pirinç 250 3/4 İnç Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 Derece ila 400 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 82101-16 Tee Pirinç 250 1 İnç Fnpt | AE2BAX 4WEP7 82101-16-3"400 psi1.375 "1"0 Derece ila 400 Derece F€99.82
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 82101-24 Tee Pirinç 250 1-1/2 İnç Fnpt | AE2BAZ 4WEP9 82101-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 Derece ila 400 Derece F€411.30
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 82101-32 Tee Pirinç 250 2 İnç Fnpt | AE2BBA 4WER1 82101-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 Derece ila 400 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706101-12 Tee Pirinç 3/4 İnç Fnpt | AG6TEH 46M505 706101-121.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€104.34
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706101-08 Tee Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€76.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-02 Tee Pirinç 1/8 In Fnpt
€12.99 / Adet