ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-32 Tee Pirinç 250 2 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Sınıf | 250 |
Bağlantı Türü | FNPT |
uzunluk | 4.5 " |
Maks. Basınç | 400 psi |
Dış Çap. | 2.375 " |
Boru Boyutu | 2" |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 400 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.68 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82101-06 | - | 1 29 / 32 " | 400 psi | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €31.59 | |
82101-12 | - | 2.625 " | 400 psi | 1" | 3 / 4 " | 0 Derece ila 400 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
82101-16 | - | 3" | 400 psi | 1.375 " | 1" | 0 Derece ila 400 Derece F | €99.82 | |
82101-24 | - | 3.875 " | 400 psi | 1.875 " | 1.5 " | 0 Derece ila 400 Derece F | €140.12 | |
706101-12 | 1.25 " | 2 21 / 64 " | 1200 psi | 1.25 " | 3 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €121.16 | |
706101-08 | 1" | 2.187 " | 1200 psi | 1" | 1 / 2 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €88.50 | |
706101-06 | 13 / 16 " | 1 11 / 16 " | 1200 psi | 53 / 64 " | 3 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €38.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00