Anderson Metaller 706102-04 | Çapraz Pirinç 1/4 İnç Fnpt | 46m503 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706102-04 Çapraz Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AG6TEF 46M503

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Çapraz Pirinç 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TEF Model: 706102-04Çapraz Referans: 46M503

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€42.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
uzunluk1 33 / 64 "
Maks. Basınç1200 psi
Dış Çap.49 / 64 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81102-04 Çapraz Krom Kaplama Pirinç 125 1/4 İnç | AC3KLX 2UEE4 81102-04Krom Kaplama Pirinç-125 psi-1 / 4 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706102-06 Çapraz Pirinç 3/8 İnç Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Pirinç1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€58.20
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706102-02 Çapraz Pirinç 1/8 Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Pirinç1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€20.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Çapraz Pirinç 1/4 İnç Fnpt
€42.76 / Adet