ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Çapraz Krom Kaplama Pirinç 125 1/4 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.56 |
Gemi genişliği (cm) | 3.56 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | gövde Malzemesi | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706102-06 | Pirinç | 1 11 / 16 " | 1200 psi | 27 / 32 " | 3 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €50.12 | |
706102-04 | Pirinç | 1 33 / 64 " | 1200 psi | 49 / 64 " | 1 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €36.83 | |
706102-02 | Pirinç | 1 7 / 64 " | 1200 psi | 35 / 64 " | 1 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €17.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00