Anderson Metaller 706103-04 | Kaplin Pirinç 1/4 İnç Fnpt | 46m499 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706103-04 Kaplin Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AD6NVM 46M499

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-04 Kaplin Pirinç 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6NVM Model: 706103-04Çapraz Referans: 46M499
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
€4.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu5 / 8 "
uzunluk29 / 32 "
Maks. Basınç1200 psi
Dış Çap.5 / 8 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 06103-02CP Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 1/8 İnç | AC3KKZ 2UEA9 06103-02CPKrom Kaplama Pirinç--125 psi-1 / 8 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-06 Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 3/8 İnç | AC3KMC 2UEE9 81103-06Krom Kaplama Pirinç--125 psi-3 / 8 "65 Derece ila 250 Derece F€3.96
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-08 Kaplin Krom Kaplama Pirinç 125 1/2 İnç | AC3KMD 2UEF1 81103-08Krom Kaplama Pirinç--125 psi-1 / 2 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-12 Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 3/4 İnç | AC3KME 2UEF2 81103-12Krom Kaplama Pirinç--125 psi-3 / 4 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 81103-16 Kaplin Krom kaplama Pirinç 125 1 İnç | AC3KMF 2UEF3 81103-16Krom Kaplama Pirinç--125 psi-1"65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706303-04 Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Düşük Kurşun Pirinç--1000 psi-1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€21.50
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706103-12 Kaplin Pirinç 3/4 İnç Fnpt | AG6TEA 46M496 706103-12Pirinç1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€24.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-04 Kaplin Pirinç 1/4 İnç Fnpt
€4.50 / Adet