ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP Kaplin Krom Kaplama Pirinç 125 1/8 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 / 8 " |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.78 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81103-06 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 3 / 8 " | 65 Derece ila 250 Derece F | €3.96 | ||
81103-08 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 " | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81103-12 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 " | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81103-16 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 1" | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
706103-04 | Pirinç | 5 / 8 " | 29 / 32 " | 1200 psi | 5 / 8 " | 1 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €4.50 | ||
706303-04 | Düşük Kurşun Pirinç | - | - | 1000 psi | - | 1 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €21.50 | ||
706103-12 | Pirinç | 1.187 " | 1 17 / 64 " | 1200 psi | 1-13 / 64 " | 3 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €24.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00