Anderson Metaller 706109-12 | Kare Başlı Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | 20xn56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706109-12 Kare Başlıklı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EZB 20XN56

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-12 Kare Başlı Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EZB Model: 706109-12Çapraz Referans: 20XN56
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
€17.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç650 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
UPC818273477746

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706109-02 Kare Başlıklı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EYX 20XN52 706109-021000 psi1 / 8 "€2.99
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706109-04 Kare Başlıklı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EYY 20XN53 706109-041000 psi1 / 4 "€3.73
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706109-06 Kare Başlıklı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EYZ 20XN54 706109-061000 psi3 / 8 "€8.19
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706109-08 Kare Başlı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7EZA 20XN55 706109-08750 psi1 / 2 "€11.12
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706114-02 Kare Başlıklı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EZP 20XN68 706114-021000 psi1 / 8 "€3.35
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706114-04 Kare Başlı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EZQ 20XN69 706114-041000 psi1 / 4 "€5.72
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706114-06 Kare Başlıklı Tapa Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EZR 20XN70 706114-061000 psi3 / 8 "€11.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-12 Kare Başlı Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi
€17.55 / Adet