Anderson Metaller 706116-08 | Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 1/2 In | 46m464 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706116-08 Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 1/2 In | AG6TCU 46M464

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-08 Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TCU Model: 706116-08Çapraz Referans: 46M464
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
€44.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
uzunluk2 13 / 64 "
Maks. Basınç1200 psi
Dış Çap.2"
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiBağlantı Türü+uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81116-04 Sokak Dirseği 90 Derece 125 1/4 İnç | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 Derece ila 250 Derece FKrom Kaplama PirinçFNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece-125 psi-1 / 4 "€5.92
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81116-06 Sokak Dirseği 90 Derece 125 3/8 İnç | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 Derece ila 250 Derece FKrom Kaplama PirinçFNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece-125 psi-3 / 8 "€21.58
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81116-08 Sokak Dirseği 90 Derece 125 1/2 İnç | AC3KPE 2UEL3 81116-0865 Derece ila 250 Derece FKrom Kaplama PirinçFNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece-125 psi-1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81116-12 Sokak Dirseği 90 Derece 125 3/4 İnç | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 Derece ila 250 Derece FKrom Kaplama PirinçFNPT x MNPTSokak Dirseği, 90 Derece-125 psi-3 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706116-04 Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 1/4 In | AD6NVJ 46M466 706116-04-65 Derece ila 250 Derece FPirinçMnpt x fnptSokak Dirseği, 90 Derece1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "€12.35
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706124-04 Sokak Dirseği Pirinç 1/4 İn. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 Derece ila 250 Derece FPirinçMnpt x fnptSokak Dirseği, 45 Derece1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "€19.96
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706124-02 Sokak Dirseği Pirinç 1/8 İn. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 Derece ila 250 Derece FPirinçMnpt x fnptSokak Dirseği, 90 Derece29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "€12.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-08 Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç
€44.89 / Adet