ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-12 Sokak Dirsek 90 Derece 125 3/4 İnç
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sokak Dirseği, 90 Derece |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | + | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81116-04 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | Sokak Dirseği, 90 Derece | - | 125 psi | - | 1 / 4 " | €5.92 | ||
81116-06 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | Sokak Dirseği, 90 Derece | - | 125 psi | - | 3 / 8 " | €21.58 | ||
81116-08 | 65 Derece ila 250 Derece F | Krom Kaplama Pirinç | FNPT x MNPT | Sokak Dirseği, 90 Derece | - | 125 psi | - | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
706116-04 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | Sokak Dirseği, 90 Derece | 1.5 " | 1200 psi | 51 / 64 " | 1 / 4 " | €12.35 | ||
706124-04 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | Sokak Dirseği, 45 Derece | 1 19 / 64 " | 1200 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €19.96 | ||
706124-02 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | Sokak Dirseği, 90 Derece | 29 / 32 " | 1200 psi | 13 / 32 " | 1 / 8 " | €12.00 | ||
706116-08 | -65 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | Mnpt x fnpt | Sokak Dirseği, 90 Derece | 2 13 / 64 " | 1200 psi | 2" | 1 / 2 " | €44.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00