Anderson Metaller 706131-02 | Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | 20xn82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706131-02 Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7FAE 20XN82

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706131-02 Tee Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FAE Model: 706131-02Çapraz Referans: 20XN82
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
€23.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81101-02 Tee Krom kaplama Pirinç 125 1/8 İnç Fnpt | AC3KLP 2UED6 81101-02Krom Kaplama Pirinç125 psi1 / 8 "65 Derece ila 250 Derece F€5.46
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81101-04 Tee Krom kaplama Pirinç 125 1/4 İnç Fnpt | AC3KLQ 2UED7 81101-04Krom Kaplama Pirinç125 psi1 / 4 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81101-06 Tee Krom kaplama Pirinç 125 3/8 İnç Fnpt | AC3KLR 2UED8 81101-06Krom Kaplama Pirinç125 psi3 / 8 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81101-08 Tee Krom kaplama Pirinç 125 1/2 İnç Fnpt | AC3KLT 2UED9 81101-08Krom Kaplama Pirinç125 psi1 / 2 "65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81101-12 Tee Krom kaplama Pirinç 125 3/4 İnç Fnpt | AC3KLU 2UEE1 81101-12Krom Kaplama Pirinç125 psi3 / 4 "65 Derece ila 250 Derece F€33.95
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 81101-16 Tee Krom Kaplama Pirinç 125 1 İnç Fnpt | AC3KLV 2UEE2 81101-16Krom Kaplama Pirinç125 psi1"65 Derece ila 250 Derece F-
TEKLİF TALEBİ
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 1464X10 Tee Sıkıştırma Pirinç | AH3PXN 32WG48 1464X10----65 Derece ila 250 Derece F€140.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706131-02 Tee Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi
€23.42 / Adet