ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-04 Tee Krom Kaplama Pirinç 125 1/4 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81101-02 | Krom Kaplama Pirinç | 125 psi | 1 / 8 " | 65 Derece ila 250 Derece F | €5.46 | ||
81101-06 | Krom Kaplama Pirinç | 125 psi | 3 / 8 " | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81101-08 | Krom Kaplama Pirinç | 125 psi | 1 / 2 " | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81101-12 | Krom Kaplama Pirinç | 125 psi | 3 / 4 " | 65 Derece ila 250 Derece F | €33.95 | ||
81101-16 | Krom Kaplama Pirinç | 125 psi | 1" | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
706131-02 | Düşük Kurşun Pirinç | 1000 psi | 1 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €23.42 | ||
1464X10 | - | - | - | -65 Derece ila 250 Derece F | €140.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00